詳細表示

このページのURL:

品番 : EA983FJ-24

品名 : 9x20x450mm コーナーガード(粘着付/5個)

仕様

外幅(mm) 20×9 内幅(mm) 17×7
厚み(mm) 2 長さ(mm) 450
カラー ブラック 材質 EPDMゴム
入数 5個
粘着付
追加説明
カタログ価格

2,100 円(税抜)/ 2,310 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/23 11:08現在)

商品入数 5 販売単位 PK
カタログページ 2296ページ
バリエーション一覧
EA983FJ-23 9x20x330mm コーナーガード(粘着付/5個)
EA983FJ-24 9x20x450mm コーナーガード(粘着付/5個)
ウェブカタログ画像
入数5本
※画像はEA983FJ-23です。
  • 入数5本\n※画像はEA983FJ-23です。
  • ゴムの種類

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top