品番 : EA983FJ-25
品名 : 42x20x330mm コーナーガード(粘着付/5個)
仕様
| 内幅(mm) | 37×15 | 外幅(mm) | 42×20 |
|---|---|---|---|
| 厚み(mm) | 5 | 長さ(mm) | 330 |
| カラー | ブラック | 材質 | EPDMゴム |
| 入数 | 5個 | ||
| 粘着付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,800 円(税抜)/ 4,180 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/05/04 11:17現在) |
||||
| 商品入数 | 5 | 販売単位 | PK | ||
| カタログページ | 2296ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA983FJ-25 42x20x330mm コーナーガード(粘着付/5個) |
| EA983FJ-26 42x20x450mm コーナーガード(粘着付/5個) |
ウェブカタログ画像
拡大
入数5本
