品番 : EA983FJ-292
品名 : 200x920mm 反射トラクッション (V溝付)
仕様
材質 | 表面:PETフィルム、 反射材:ガラスビーズ、 クッション:ポリウレタン 粘着材:アクリル系 |
カラー | 黄/黒 |
---|---|---|---|
幅 | 200mm | 長さ | 920mm |
厚み | 10mm | シマの幅 | 90mm |
剥離紙 | 有 | 入数 | 1枚 |
特長 | ・中折れがVカットになっているので角度が自在に貼れます ・平面部分には取付可能 ・円柱は取付不可 ・軽量でクッション性がよく、手軽に貼れます。 |
用途 | 危険標示や安全保護用に |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
3,690 円(税抜)/ 4,059 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 16 (2024/05/02 06:37現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
カタログページ | 2399ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA983FJ-291 250x920mm 反射トラクッション |
EA983FJ-292 200x920mm 反射トラクッション (V溝付) |
拡大