詳細表示

このページのURL:

品番 : EA983FJ-3

品名 : 20x20x3000mm クッションコーナーガード(ライトベージュ)

仕様

サイズ 約20×20×3000mm 厚み 約6mm
カラー ライトベージュ 材質 発泡ポリエチレン
重量 20g
ぶつかりやすいコーナーの保護・衝撃吸収材として最適なクッションガード
薄くて丈夫な柔らか素材で、室内や屋外どこにでも自由に貼れます。
長さたっぷり3m!ハサミで簡単にカット可能
直角に貼りやすく、ゴミがたまりにくい形状
両面テープ付
追加説明
カタログ価格

660 (税抜)/ 726 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 45

(2026/08/14 02:09現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2296ページ
バリエーション一覧
EA983FJ-3 20x20x3000mm クッションコーナーガード(ライトベージュ)
EA983FJ-4 20x20x3000mm クッションコーナーガード(ライトグレー)
ウェブカタログ画像
  • 子ども部屋の棚に
  • 玄関アプローチや花壇のフチに
  • テレビ台の角に
  • ※品番によって、色が異なります。

資料

使用方法説明
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top