品番 : EA983FK-117
品名 : φ76.3x850mm バリケードスタンド(ステンレス製)
仕様
| メーカー | カネソウ | 型番 | EA0785N-A |
|---|---|---|---|
| サイズ(mm) | φ76.3×850(H) | ベースサイズ | A:150mm P:100mm B:12mm プレート厚さ:6mm |
| 板厚 | 2.0mm | 重量 | 4.3kg |
| 材質 | 〈本体支柱〉 材質:SUS304 処理:ヘアライン仕上 |
||
| フックなし | |||
| 別売りの【M10あと施工アンカー】で固定できます。 (メーカー推奨アンカーサイズはM10x80mm) |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
34,000 円(税抜)/ 37,400 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/05/14 11:46現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2254ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA983FK-111 φ60.5x850mm バリケードスタンド(ステンレス製・フック付) |
| EA983FK-116 φ60.5x850mm バリケードスタンド(ステンレス製) |
| EA983FK-112 φ76.3x850mm バリケードスタンド(ステンレス製・フック付) |
| EA983FK-117 φ76.3x850mm バリケードスタンド(ステンレス製) |
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA945BY-1 : φ10x75mm ねじ固定式あと施工アンカー(鉄/4本) |
| オプション | EA947AL-101 : M10x120mm/SUS 寸切ボルト・ナット付ケミカルアンカー |
| オプション | EA947AL-102 : M10x140mm/SUS 寸切ボルト・ナット付ケミカルアンカー |
