詳細表示

このページのURL:

品番 : EA983FK-122

品名 : 700x920mm バリケードスタンド(ステンレス製)

仕様

メーカー カネソウ 型番 YA6L7-S
サイズ(mm) 700(W)×920(H) 支柱径 φ60.5mm
重量 40.3kg 材質 〈本体支柱〉
材質:SUS304
処理:ヘアライン

〈支柱脚〉
材質:FCD500
処理:溶融亜鉛めっき+樹脂系塗装
アンカー穴 φ14mm
設置が簡単な据置タイプ
別売りの【M12あと施工アンカー】で固定できます。
(メーカー推奨アンカーサイズはM12x90mm)
追加説明
カタログ価格

75,300 (税抜)/ 82,830 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/08/13 12:06現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2254ページ
ウェブカタログ画像

資料

図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top