品番 : EA945BY-3
品名 : φ12x75mm ねじ固定式あと施工アンカー(鉄/4本)
仕様
| メーカー | サンコーテクノ | 型番 | HEA-1075 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | ハードエッジアンカー | 用途 | 仮設構造物取付け、室外機取付けなどコンクリート用ねじ固定式あと施工アンカー |
| 外径 | 12mm | 首下長さ | 75mm |
| ねじ部長さ | 70mm | 最大取付物厚さ | 20mm |
| 穿孔径 | 10.0mm | 穿孔深さ | 85mm-取付物厚さ |
| アンカー埋めこみ長 | 55mm以上 | 二面幅 | 17mm |
| 最大荷重 | 引張:13.5kN せん断:26.1kN |
締付けトルク(目安) | 50N・m |
| 材質 | スチール(ジオメット処理) | 入数 | 4本 |
| ・ねじ固定式あと施工アンカー コンクリートにねじを切り、確実に定着 |
|||
| 施工後の取り外しが可能 | |||
| 取付け物の上から施工可能 | |||
| インパクトドライバーでの標準施工で短時間で多量施工が可能 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,630 円(税抜)/ 1,793 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 10 (2025/12/21 13:16現在) |
||||
| 商品入数 | 4 | 販売単位 | pk | ||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA945BY-1 φ10x75mm ねじ固定式あと施工アンカー(鉄/4本) |
| EA945BY-3 φ12x75mm ねじ固定式あと施工アンカー(鉄/4本) |
| EA945BY-5 φ14x75mm ねじ固定式あと施工アンカー(鉄/4本) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA983FK-81A : φ114x 850mm バリケードスタンド(スチール製) |
| 本体 | EA983FK-82A : φ114x1500mm バリケードスタンド(スチール製) |
| 本体 | EA983FK-121 : 700x920mm バリケードスタンド(スチール製) |
| 本体 | EA983FK-122 : 700x920mm バリケードスタンド(ステンレス製) |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です
