詳細表示

このページのURL:

品番 : EA983FK-81A

品名 : φ114x 850mm バリケードスタンド(スチール製)

仕様

メーカー カネソウ 型番 EP1185-A
サイズ(mm) φ114.3×850 ベースサイズ 200×200㎜(角型)
板厚 3.5mm 重量(kg) 9.8
材質 スチール(溶融亜鉛メッキ+焼付塗装) 黄色
固定式
後付タイプの建物ガード用車止め
建物の搬入口等に設置することで、建物の損傷を防ぎます。
別売りの【M12あと施工アンカー】で固定できます。
(メーカー推奨アンカーサイズはM12x90mm)
追加説明
カタログ価格

30,800 (税抜)/ 33,880 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/05/15 17:34現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2254ページ
バリエーション一覧
EA983FK-81A φ114x 850mm バリケードスタンド(スチール製)
EA983FK-82A φ114x1500mm バリケードスタンド(スチール製)
ウェブカタログ画像
  • エスコ寸法図

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top