品番 : EA983FK-82A
品名 : φ114x1500mm バリケードスタンド(スチール製)
仕様
| メーカー | カネソウ | 型番 | EP11150-A |
|---|---|---|---|
| サイズ(mm) | φ114.3×1500 | ベースサイズ | 200×200㎜(角型) |
| 板厚 | 3.5mm | 重量(kg) | 16 |
| 材質 | スチール(溶融亜鉛メッキ+焼付塗装) | 色 | 黄色 |
| 固定式 | |||
| 後付タイプの建物ガード用車止め | |||
| 建物の搬入口等に設置することで、建物の損傷を防ぎます。 | |||
| 別売りの【M12あと施工アンカー】で固定できます。 (メーカー推奨アンカーサイズはM12x90mm) |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
50,500 円(税抜)/ 55,550 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/07/31 10:54現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2254ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA983FK-81A φ114x 850mm バリケードスタンド(スチール製) |
| EA983FK-82A φ114x1500mm バリケードスタンド(スチール製) |
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA945BY-3 : φ12x75mm ねじ固定式あと施工アンカー(鉄/4本) |
| オプション | EA947AL-111 : M12x140mm/SUS 寸切ボルト・ナット付ケミカルアンカー |
| オプション | EA947AL-112 : M12x160mm/SUS 寸切ボルト・ナット付ケミカルアンカー |
ウェブカタログ画像
拡大
