品番 : EA983FK-20SA
品名 : [EA983FK-20A用]サイドプレート
仕様
| メーカー | アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) | 型番 | NDP-340CE |
|---|---|---|---|
| サイズ | 340×340×150mm | 材質 | ポリプロピレン |
| 耐荷重 | 10t未満 | 段差 | 150mm |
| 重量 | 1400g | ||
| EA983FK-20A用 | |||
| 表面の加工により滑りにくく、転倒を防止します。 | |||
| 付属のボルトで横連結可能です。 | |||
| 歩行者のつまづきや自転車・バイクの転倒を防止する段差プレートコーナー用です。 | |||
| 表面段差加工になっているので、車の乗り入れもスムーズに行えます。 | |||
| 水が抜けやすい底面形状なので、雨等で流されにくくなっています。 | |||
| ※10t以上の車両の通行は避けて下さい。 ※公道での使用は、道路法で禁じられていて危険を伴いますのでおやめください。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,440 円(税抜)/ 4,884 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/09/30 00:03現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1398ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA983FK-20A 600x340x150mm 段差プレート |
| EA983FK-20SA [EA983FK-20A用]サイドプレート |
