品番 : EA983FK-231
品名 : 360x120mm 禁止標識[駐車禁止](白/無反射)
仕様
| 内容 | 車庫に付き駐車禁止 | サイズ | 360×120×2mm |
|---|---|---|---|
| 材質 | 基材:硬質塩化ビニール(ラミネート加工) 粘着剤:アクリル系 |
カラー | 白 |
| 仕様 | 粘着 | ||
| 設置場所を選ばない短冊型の標識です。 | |||
| 熱圧着一体成型(ラミ加工)により文字を封入しているため、摩擦による文字消えはありません。 | |||
| 両面シートテープ6枚付 | |||
| 無反射タイプ | |||
| 英文字入 | |||
| 片面印刷 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
1,400 円(税抜)/ 1,540 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/12 11:57現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 2284ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA983FK-231 360x120mm 禁止標識[駐車禁止](白/無反射) |
| EA983FK-232 360x120mm 禁止標識[駐車禁止](オレンジ無反射 |
ウェブカタログ画像
拡大
