品番 : EA983FK-26
品名 : 250x250x 95mm 段差プレート
仕様
| メーカー | アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) | 型番 | GDP-95C |
|---|---|---|---|
| 材質 | 本体:再生ゴム ボルト:ステンレス製 |
サイズ(mm) | 250×250×95 |
| 段差(mm) | 95 | 重量(kg) | 2.6 |
| 耐荷重 | 12tまで | 付属品 | ボルト |
| 付属のボルトで横連結可能 | |||
| 衝撃を和らげ、乗り入れをスムーズにするゴム段差プレート(コーナータイプ)です。 | |||
| ゴム製ですべりにくい表面加工を施し、また音も静かです。 | |||
| エクステリアに調和するデザインです。 | |||
| 玄関前などにも使えます。 | |||
| ※公道での使用は、道路法で禁じられていて危険を伴いますのでおやめください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,840 円(税抜)/ 2,024 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/04/01 20:51現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1398ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA983FK-25 150x150x 45mm 段差プレート |
| EA983FK-26 250x250x 95mm 段差プレート |
| EA983FK-27 320x320x145mm 段差プレート |
ウェブカタログ画像
拡大
