品番 : EA983FK-31
品名 : 300x335x 95mm 段差プレート
仕様
材質 | ダクタイル鋳鉄 | 付属品 | ユニクロ製連結用ボルト(φ10mm)、 ナット、ワッシャー |
---|---|---|---|
割れたり変形せず、半永久的に長持ちします。 | |||
サイズ(mm) | 300×335×95 | 段差(mm) | 100 |
重量(kg) | 6.0 | 耐荷重 | 30tまで |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
14,800 円(税抜)/ 16,280 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 7 (2024/04/27 18:23現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1469ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA983FK-31 300x335x 95mm 段差プレート |
EA983FK-32 335x335x 95mm 段差プレート |