品番 : EA983FK-54
品名 : 550x160x100mm カーストッパー(石目)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
サイズ(mm)W×D×H | 550×160×100 | カラー | 石目 |
---|---|---|---|
材質 | 再生ポリプロピレン樹脂 | 重量(1個) | 1300g |
夜間の安全性・視認性を高めた反射材付き | |||
コンクリート用アンカーボルト付属 | |||
普通自動車用です。 | |||
反射板付で夜間駐車時運転手の視線を誘導します。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
4,000 円(税抜)/ 4,400 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/05/18 20:55現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0296ページ |
代替品
|
バリエーション一覧 |
---|
EA983FK-53 550x160x100mm カーストッパー(イエロー) |
EA983FK-54 550x160x100mm カーストッパー(石目) |