品番 : EA983FK-65
品名 : 550x130x85mm カーストッパー(ゴム製・イエロー/2個)
仕様
| メーカー | カネソウ | 型番 | TSP-G-5585Y |
|---|---|---|---|
| サイズ | 550(W)×130(D)×85(H)mm | カラー | イエロー(高視認タイプ) |
| 重量(1個) | 4.8kg | 材質 | 本体:EPDM、キャップ:EPDM |
| タイヤ止めに当たった時の衝撃が緩和されます。 | |||
| アンカーボルト別売 | |||
| 専用アンカーボルト | EA983FK-68、-69、68A、-69A | ||
| 車輌の最低地上高90mmに対応 | |||
| 入数 | 2個 | ||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
28,900 円(税抜)/ 31,790 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/06/29 13:03現在) |
||||
| 商品入数 | 2 | 販売単位 | 組 | ||
| カタログページ | 0288ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA983FK-68A : コンクリート用アンカーセット(EA983FK-61~65用/2セット) |
| オプション | EA983FK-69A : アスファルト用アンカーセット(EA983FK-61~65用/2セット) |
