品番 : EA983FK-97
品名 : 1000x130x150mm ドックバンパー
仕様
| メーカー | 信栄物産 | 型番 | KS13Y-20 |
|---|---|---|---|
| サイズ(mm) | A:150 B:130 C:20 全長:1000 |
材質 | 合成ゴム |
| 当て板金具寸法(厚み×巾) | 4.5×50mm | 長穴寸法 | 17×30mm |
| 重量 | 12kg | 用途 | 倉庫、配送センター・商品発着場・工場等の荷捌所 トラックテール・カーゴ車 パレットの当たり止め及び車止めなどに。 |
| 付属品 | 当て板金具付 ※アンカーボルト別売 |
||
| 接触事故による建物や車輛の破損を防ぎます。 | |||
| 衝撃ショックを和らげる合成ゴム製で中空形状ですからクッション効果はバツグン。 | |||
| M12 長さ90㎜のアンカ-ボルトが使用できます(EA945BA-122等) | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
19,900 円(税抜)/ 21,890 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/11/03 21:36現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 1447ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA983FK-91 500x100x100mm ドックバンパー |
| EA983FK-92 1000x100x100mm ドックバンパー |
| EA983FK-96 500x130x150mm ドックバンパー |
| EA983FK-97 1000x130x150mm ドックバンパー |
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA945BA-122 : M12x 90mm 雄ねじアンカー(4本) |
ウェブカタログ画像
拡大
