品番 : EA983FM-116
品名 : M16・M18 アンカーボルト・ナット用保護キャップ(2個)
仕様
| 用途 | アンカーボルトの化粧・防錆・保護・安全対策 | 適合ねじ径 | M16・M18・W5/8” |
|---|---|---|---|
| 使用可能ねじ長 | 40~58mm | サイズ | φ47×60(H)mm |
| 内キャップ内径 | 32mm | 内キャップ高さ | 35mm |
| 材質 | 本体:硬質塩化ビニル 内キャップ:ポリエチレン |
カラー | キャップ本体:グレー 内キャップ:乳白色 |
| 入数 | 2個 | ||
| 押し込むだけのワンタッチ取付 | |||
| 内キャップがアンカーボルトのねじ部を固定 | |||
| 取り外しは回すだけ | |||
| ミリねじ・インチねじ共用 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,170 円(税抜)/ 1,287 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 93 (2026/11/23 02:59現在) |
||||
| 商品入数 | 2 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 1242ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA983FM-112 M12・M14 アンカーボルト・ナット用保護キャップ(2個) |
| EA983FM-116 M16・M18 アンカーボルト・ナット用保護キャップ(2個) |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です。
