詳細表示

このページのURL:

品番 : EA983FM-118

品名 : M18・M20 アンカーボルト・ナット用保護キャップ(2個)

仕様

用途 アンカーボルトの化粧・防錆・保護・安全対策 適合ねじ径 M18・M20・W3/4”
使用可能ねじ長 41~60mm サイズ φ60×65(H)mm
内キャップ内径 52mm 内キャップ高さ 31mm
材質 硬質塩化ビニル(自己消化性樹脂) 入数 2個
ねじ式の為しっかり固定できます。
ミリねじ・インチねじ兼用
案内表示塔・鉄塔・橋梁などコンクリート、アスファルト打設時のアンカーボルト保護に
追加説明
カタログ価格

1,710 (税抜)/ 1,881 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2025/12/14 02:38現在)

商品入数 2 販売単位
カタログページ 1292ページ
バリエーション一覧
EA983FM-118 M18・M20 アンカーボルト・ナット用保護キャップ(2個)
EA983FM-124 M24・W1" アンカーボルト・ナット用保護キャップ(2個)
メイン画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top