品番 : EA983FM-12
品名 : 28x33x300mm 台車用ゴムグリップ
仕様
| メーカー | カーボーイ | 型番 | GG-10 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | 台車用グリップ | 用途 | 台車ハンドルのグリップ向上や衝突、手の冷え対策に |
| 内径×外径×全長 | 28×38×300mm | 重量 | 約28g |
| 入数 | 1個 | カラー | ブラック |
| 材質 | NBR(発泡ゴム) | 付属品 | 専用両面テープ |
| 台車の取っ手に付けてホールド性の向上に。 | |||
| 冷たい鉄製ハンドルの手冷え対策として使えます。 | |||
| 背割れタイプ | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
785 円(税抜)/ 864 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 67 (2026/11/08 23:17現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1660ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA983FM-11 22x33x250mm 台車用ゴムグリップ |
| EA983FM-12 28x33x300mm 台車用ゴムグリップ |
