品番 : EA983FM-17
品名 : φ34x150mm ハンドルグリップ(ブラック/2本)
仕様
メーカー | カーボーイ | 型番 | BGR-25BK |
---|---|---|---|
商品名 | バングリップ | 内径×外径×全長(mm) | 25×34×150 |
重量 | 78g | カラー | ブラック |
材質 | エラストマー | ||
両面テープ付 | |||
ハンドル部分のグリップ向上、すべり止めとして使えます。 | |||
防汚仕様なので汚れが付きにくい。 | |||
鉄製ハンドルの冷え防止に。 | |||
持ち手の色分けで安全対策として最適です。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
800 円(税抜)/ 880 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 22 (2024/05/29 20:30現在) |
||||
商品入数 | 2 | 販売単位 | PK | ||
カタログページ | 1728ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA983FM-16 φ34x150mm ハンドルグリップ(イエロー/2本) |
EA983FM-17 φ34x150mm ハンドルグリップ(ブラック/2本) |
EA983FM-18 φ34x150mm ハンドルグリップ(グリーン/2本) |
拡大