詳細表示

このページのURL:

品番 : EA983FM-220

品名 : M20 ダブルナット用防食保護キャップ

高純度亜鉛の優れた保護機能を応用した防食保護キャップ。
アンカーやボルトナットに取り付けるだけでイオンの力で錆の発生をブロック!

仕様

商品名 ジンクハット(Zinchat) 用途 アンカーボルトやボルトナットに取り付けるだけで、イオンの力で錆の発生をブロック。
長期にわたり抜群の防食機能を発揮
適合ねじ径 M20 参考締付トルク 140N・m
サイズ φ46.5×64.5(H)mm 材質 陽極亜鉛合金
表面加工 アクリル樹脂焼付塗装
簡単施工!
ボルトにかぶせてレンチやスパナで締め付けるだけ。
錆びたボルトの上からも後付けできます
メンテナンスコストを削減!
塗装塗り直しのような面テンス不要でメンテナンスコスト削減
環境や場所を問わず効果を発揮!
海上・陸上・土壌など様々な場所・環境・気候で効果を発揮
地球環境に優しい!
素材となる高純度亜鉛・塗料とも有害物質を一切含んでいない県境に配慮したエコ製品
様々な金属製ボルトに対応!
鉄製ボルトはもちろん、ドブメッキ・ステンレスなどの金属に対しても効果を発揮
追加説明
カタログ価格

1,150 円(税抜)/ 1,265 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 16

(2026/10/09 21:26現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1242ページ
バリエーション一覧
EA983FM-210 M10 ダブルナット用防食保護キャップ
EA983FM-212 M12 ダブルナット用防食保護キャップ
EA983FM-216 M16 ダブルナット用防食保護キャップ
EA983FM-220 M20 ダブルナット用防食保護キャップ
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。
  • H2:61mm   H3:26.5mm\nH4:36mm   D2:46mm
  • H1:65mm   D1:50.5mm
  • S:30mm

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top