品番 : EA983FM-41
品名 : 150x150x36mm バンパークッション(運搬車用)
仕様
| 型番 | NZ-LCG-B | 材質 | PVC |
|---|---|---|---|
| サイズ | 150×150×36(H)mm | ||
| 台車の衝突による傷や怪我を防ぎます。 | |||
| ビス止めタイプ(φ5.2mm穴) | |||
| 取付をより補強したい場合は、EA983FM-42の金具をご使用ください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
945 円(税抜)/ 1,040 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 44 (2026/10/08 15:54現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1661ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA983FM-41 150x150x36mm バンパークッション(運搬車用) |
| EA983FM-42 [EA983FM-41用] 金具 |
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA983FM-42 : [EA983FM-41用] 金具 |
ウェブカタログ画像
拡大
