品番 : EA983FM-431
品名 : M10-16 アンカーボルト用保護カバー(半割れ/グレー)
仕様
| メーカー | 未来工業 | 型番 | MBCH-1016G |
|---|---|---|---|
| 適合ねじサイズ | M10・M12・M16 W3/8・W1/2・W5/8 |
適合ボルト高さ | M10・M12・M16:18.5~51mm W3/8・W1/2・W5/8:21~48mm |
| サイズ | φ44.2×63mm | 色 | グレー |
| 材質 | PVC | ||
| キュービクル等の狭い場所やボルト上部に障害物がある場合でも使用できる半割れのアンカーボルト用保護カバー | |||
| 側面からコーキング剤の注入が容易にできるノック付き | |||
| ねじ部の向きを変えることで豊富なボルトサイズに対応できます。 | |||
| ねじ部の取り付け位置が三段階に変更でき、アンカーボルトが長い場合にも短い場合にも対応可能! | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
380 円(税抜)/ 418 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 40 (2026/11/01 13:12現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1241ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA983FM-431 M10-16 アンカーボルト用保護カバー(半割れ/グレー) |
| EA983FM-436 M10-16 アンカーボルト用保護カバー(半割れ/ホワイト) |
ウェブカタログ画像
拡大
