品番 : EA983FM-61
品名 : φ25~28mm用 ハンドガード(運搬車用/赤/2個)
仕様
| メーカー | カーボーイ | 型番 | SHG1004RE |
|---|---|---|---|
| 商品名 | ソフトハンドガード | 用途 | カゴ車、台車、ツールワゴンなどのハンドルの安全対策用 |
| サイズ | φ100×40(H)mm | 穴サイズ | φ25mm |
| 材質 | PU/PE/ナイロン | 重量 | 約67g |
| カラー | 赤 | 入数 | 2個 |
| 適度なクッション性で衝突の衝撃を和らげ ます。 | |||
| カゴ台車や手押し台車ハンドル部の指はさみ対策に最適。 | |||
| 面ファスナーで設置・取外しが簡単。 | |||
| 指挟み事故など労働災害防止だけではなく、壁や台車の傷防止にも! | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,260 円(税抜)/ 2,486 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/10/31 19:06現在) |
||||
| 商品入数 | 2 | 販売単位 | SET | ||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA983FM-61 φ25~28mm用 ハンドガード(運搬車用/赤/2個) |
| EA983FM-62 φ25~28mm用 ハンドガード(運搬車用/黄/2個) |
