品番 : EA983FM-812
品名 : M12 シンングルナット用保護キャップ(エラストマー/グレー/2個
仕様
| メーカー | AWJ | 型番 | EC30204-0012 |
|---|---|---|---|
| 材質 | エラストマー(TPE) | 適合ねじ径 | M12 |
| 使用可能温度 | -60~98℃ | カラー | グレー |
| 入数 | 2個 | ||
| 塗装時のマスキング、外観の為の装飾、怪我防止の保護カバー、防水/防錆など様々な用途で利用できます | |||
| キャップ内側にネジが切ってあるため、キャップ装着時の接着及びビニルテープによる2次加工が不要 | |||
| 下向きのボルトに装着しても抜け落ちることがありません | |||
| 装着はワンタッチで差し込むだけ | |||
| RoHS2対応品 | |||
| ※材質の特性上、ガソリン・灯油・トルエン・キレンなど揮発性の高い油に長時間浸すと膨潤・変色します | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
510 円(税抜)/ 561 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 59 (2026/05/14 11:44現在) |
||||
| 商品入数 | 2 | 販売単位 | 袋 | ||
ウェブカタログ画像
拡大
