詳細表示

このページのURL:

品番 : EA983FN-193

品名 : 40x40x25mm 角型保護キャップ(EL/イエロー/2個)

仕様

メーカー AWJ 型番 EOE30216-0040
用途 ・角パイプ及び角棒材の切断面の保護
・角パイプ内部への異物混入を防ぐ防塵用
材質 エストラマー(TPE)
はめ込み内寸法 40(W)×25(H)mm 厚み 2.5mm
使用温度 -60~98℃ カラー イエロー
入数 2個
角パイプ及び角棒の切断面の保護に
インジェクション成形による均等な厚みなので一定の強度を保ち安全を長期化させます
角パイプ内部への異物混入を防ぎ、密着させることで切断面の錆を抑える効果があります
RoHS2対応品
追加説明
カタログ価格

1,840 (税抜)/ 2,024 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 10

(2026/05/24 08:49現在)

商品入数 2 販売単位 pk
バリエーション一覧
EA983FN-181 20x20x15mm 角型保護キャップ(EL/グレー/2個)
EA983FN-191 20x20x15mm 角型保護キャップ(EL/イエロー/2個)
EA983FN-182 30x30x20mm 角型保護キャップ(EL/グレー/2個)
EA983FN-192 30x30x20mm 角型保護キャップ(EL/イエロー/2個)
EA983FN-183 40x40x25mm 角型保護キャップ(EL/グレー/2個)
EA983FN-193 40x40x25mm 角型保護キャップ(EL/イエロー/2個)
EA983FN-184 50x50x30mm 角型保護キャップ(EL/グレー/2個)
EA983FN-194 50x50x30mm 角型保護キャップ(EL/イエロー/2個)
EA983FN-185 60x60x40mm 角型保護キャップ(EL/グレー/2個)
EA983FN-195 60x60x40mm 角型保護キャップ(EL/イエロー/2個)
ウェブカタログ画像
※2個入り
  • ※2個入り

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top