品番 : EA983FN-737
品名 : [EA440DZ-36用] ブラケットベースキャップ(ライトオーク)
仕様
| サイズ | 20(W)×16.5(D)×103(H)mm | 厚さ | 1.5mm |
|---|---|---|---|
| カラー | ライトオーク | 材質 | ABS |
| 旧EA440DZ-36用 | |||
| ラフカットした端面を綺麗にカバー出来ます。 | |||
| 両面テープ付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
220 円(税抜)/ 242 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 59 (2026/11/20 19:06現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1350ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA983FN-737 [EA440DZ-36用] ブラケットベースキャップ(ライトオーク) |
| EA983FN-738 [EA440DZ-37用] ブラケットベースキャップ(ミディアムオーク |
ウェブカタログ画像
拡大
