品番 : EA983FP-22
品名 : 500mm 単管パイプ用反射カバー(赤・白/4本)
仕様
| メーカー | 三甲(サンコー) | 型番 | 8Y2055 |
|---|---|---|---|
| カラー | 赤/白 | 全長 | 500mm |
| 重量 | 75g(1本当り) | 材質 | ABS樹脂 |
| 適応単管サイズ | φ42.7、48.6mm単管兼用 | 厚み | 約1mm |
| 入数 | 4本入り | ||
| ストレートタイプ | |||
| 単管に簡単に取付、取り外しができます。 | |||
| 夜間の視認性に優れています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,320 円(税抜)/ 2,552 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 9 (2026/11/20 06:27現在) |
||||
| 商品入数 | 4 | 販売単位 | St | ||
| カタログページ | 2298ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA983FP-21 500mm 単管パイプ用反射カバー(黄・黒/4本) |
| EA983FP-22 500mm 単管パイプ用反射カバー(赤・白/4本) |
ウェブカタログ画像
拡大
4本入り
