詳細表示

このページのURL:

品番 : EA983FP-37

品名 : φ38mm 丸型保護キャップ(クロ/2個)

仕様

材質 ポリエチレン サイズ(mm) a:38、h:26、b:6
入数 2個 適合パイプ内径 φ34.9
丸パイプ用
追加説明
カタログ価格

680 (税抜)/ 748 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 9

(2026/08/03 13:51現在)

商品入数 2 販売単位 pk
カタログページ 2300ページ
バリエーション一覧
EA983FP-31 φ16mm 丸型保護キャップ(クロ/4個)
EA983FP-32 φ19mm 丸型保護キャップ(クロ/4個)
EA983FP-33 φ22mm 丸型保護キャップ(クロ/4個)
EA983FP-34 φ25mm 丸型保護キャップ(クロ/4個)
EA983FP-35 φ32mm 丸型保護キャップ(クロ/4個)
EA983FP-36 φ35mm 丸型保護キャップ(クロ/2個)
EA983FP-37 φ38mm 丸型保護キャップ(クロ/2個)
ウェブカタログ画像
※品番により、サイズ・入数が異なります。
※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
  • ※品番により、サイズ・入数が異なります。\n※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top