品番 : EA983FP-61
品名 : 30x 20mm 角型保護キャップ(シルバー/2個)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
カラー | シルバー | 材質 | ナイロン |
---|---|---|---|
サイズ(mm) | A:20、B:30、 H:15、t:2 |
入数 | 2個 |
平角パイプ用 | |||
サイズのA×Bが適用パイプサイズ(キャップ内寸)です。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
390 円(税抜)/ 429 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/05/01 19:49現在) |
||||
商品入数 | 2 | 販売単位 | PK |
代替品
|
バリエーション一覧 |
---|
EA983FP-61 30x 20mm 角型保護キャップ(シルバー/2個) |
EA983FP-62 40x 20mm 角型保護キャップ(シルバー/2個) |
EA983FP-63 60x 30mm 角型保護キャップ(シルバー/2個) |
その他関連 | |
---|---|
仕様別商品 | EA983FP-61B : 30x 20mm 角型保護キャップ(クロ/2個) |
仕様別商品 | EA983FP-62B : 40x 20mm 角型保護キャップ(クロ/2個) |
仕様別商品 | EA983FP-63B : 60x 30mm 角型保護キャップ(クロ/2個) |
拡大
※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。