詳細表示

このページのURL:

品番 : EA983FP-72

品名 : 20x 20mm 角型保護キャップ(クロ/4個)

仕様

材質 ポリエチレン サイズ(mm) a:20、b:20、
c:4、d:18
適用パイプサイズ 内径:17.2×17.2mm
外径:20mm角
入数 4個
角パイプ用
追加説明
カタログ価格

820 (税抜)/ 902 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 7

(2026/09/16 11:40現在)

商品入数 4 販売単位 pk
カタログページ 1409ページ 2299ページ
バリエーション一覧
EA983FP-71 16x 16mm 角型保護キャップ(クロ/4個)
EA983FP-72 20x 20mm 角型保護キャップ(クロ/4個)
EA983FP-73 30x 30mm 角型保護キャップ(クロ/4個)
EA983FP-74 50x 50mm 角型保護キャップ(クロ/2個)
ウェブカタログ画像
●-72:4個入り
※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
  • ●-72:4個入り\n※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
  • サイズ(mm)\na:20、b:20、c:4、d:18

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top