品番 : EA983FR-108
品名 : [単2x3本] LED誘導灯(青色/540x34mm)
仕様
| メーカー | ミズケイ | 型番 | 2010003 |
|---|---|---|---|
| 色 | 青 | サイズ(mm) | φ34×540 ライト:340 |
| 重量(g) | 348(電池含む) | 材質 | ライト部:PVC グリップ:ABS樹脂 |
| 点灯・点滅切替 | 速い点滅→遅い点滅→点灯→消灯 | 電源 | 単2電池×3本(別売) |
| 光源 | 青色LED×6個 | 用途 | 警備、交通整備などに。 |
| 特長 | ・誘導棒の定番。 ・高輝度スリム誘導棒。 ・ボタン一つで点滅点灯4段階切り替え。 |
||
| ベルトクリップ、ストラップ付 | |||
| 追加説明 |
・全長…540mm ・重量…144g (電池の重さは含みません) ・直径…34mm ・LED6個 ・単2乾電池3本使用 (電池は別売です) ・材質…本体:PVC、グリップ部:ABS ・点滅・点灯・消灯の4段切替え付! |
|---|
| カタログ価格 |
1,520 円(税抜)/ 1,672 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 12 (2026/07/23 15:09現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 2247ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA983FR-106 [単2x2本] LED誘導灯(赤色/520x34mm) |
| EA983FR-107 [単2x3本] LED誘導灯(緑色/540x34mm) |
| EA983FR-108 [単2x3本] LED誘導灯(青色/540x34mm) |
| EA983FR-111 [単2x2本] LED誘導燈(黄色/φ34x520mm) |
ウェブカタログ画像
拡大
