品番 : EA983FR-210
品名 : 誘導灯ホルダー
仕様
| メーカー | ミズケイ | 型番 | 8001001 |
|---|---|---|---|
| 仕様 | ホルダーのみ | ベルト通し幅 | 50mm |
| サイズ(mm) | 44×120 | 材質 | 合成皮革 |
| 重量(g) | 25 | ||
| φ34mmまでの誘導灯に適合 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
575 円(税抜)/ 633 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 36 (2026/08/24 23:08現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2247ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA983FR-106 : [単2x2本] LED誘導灯(赤色/520x34mm) |
| 本体 | EA983FR-111 : [単2x2本] LED誘導燈(黄色/φ34x520mm) |
| 本体 | EA983FR-109 : [単2x2本] LED誘導灯(赤色/800x34mm) |
ウェブカタログ画像
拡大
