品番 : EA983FR-109
品名 : [単2x2本] LED誘導灯(赤色/800x34mm)
仕様
| メーカー | ミズケイ | 型番 | 2010002 |
|---|---|---|---|
| 色 | 赤 | サイズ(mm) | φ34×800 ライト部:615 |
| 重量(g) | 326(電池含む) | 材質 | ライト部:PVC グリップ:ABS樹脂 |
| 点灯・点滅切替 | 速い点滅→遅い点滅→点灯→消灯 | 電源 | 単2電池×2個(別売) |
| 光源 | 赤色LED×12本 | 特長 | ・誘導棒の定番。 ・高輝度スリム誘導棒。 ・ボタン一つで点滅点灯4段階切り替え。 |
| 用途 | 警備、交通整備などに。 | ||
| ベルトクリップ、ストラップ付 | |||
| 追加説明 |
・高輝度赤色LED使用! ・高輝度スリム誘導棒 ・全長…800mm ・重量…190g (電池の重さは含みません) ・直径…34mm ・LED12個 ・単2乾電池2本使用 (電池は別売です) ・材質…本体:PVC、グリップ部:ABS ・点滅・点灯・消灯の4段切替え付! |
|---|
| カタログ価格 |
1,900 円(税抜)/ 2,090 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/08/13 15:20現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 2247ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA983FR-109 [単2x2本] LED誘導灯(赤色/800x34mm) |
| EA983FR-113 [単2x2本] LED誘導燈(黄色/φ34x800mm) |
| EA983FR-114 [単2x3本] LED誘導燈(青色/φ34x820mm) |
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA983FR-210 : 誘導灯ホルダー |
ウェブカタログ画像
拡大
