詳細表示

このページのURL:

品番 : EA983FR-114

品名 : [単2x3本] LED誘導燈(青色/φ34x820mm)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー ミズケイ 型番 2010013
サイズ(mm) φ34×820
ライト:620
重量(g) 384(電池含む) 材質 本体:PVC
グリップ:ABS樹脂
電源 単2電池×3本(別売) 光源 青色LED×12本
点灯パターン 速い点滅→遅い点滅→点灯→消灯 用途 警備、交通整備などに。
特長 ・誘導棒の定番。
・高輝度スリム誘導棒。
・ボタン一つで点滅点灯4段階切り替え。
ベルトクリップ、ストラップ付
追加説明
カタログ価格

2,100 (税抜)/ 2,310 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/04/23 03:52現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2247ページ

代替品

EA983FR-108
バリエーション一覧
EA983FR-109 [単2x2本] LED誘導灯(赤色/800x34mm)
EA983FR-113 [単2x2本] LED誘導燈(黄色/φ34x800mm)
EA983FR-114 [単2x3本] LED誘導燈(青色/φ34x820mm)
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top