品番 : EA983FR-36A
品名 : 非常信号灯(マグネット付)
仕様
| メーカー | 小林総研 | 型番 | KS-100E3 |
|---|---|---|---|
| 電源 | 単4電池×2本(付属) | 光源 | 赤色LED:9灯 |
| 点灯時間 | 約20時間点滅 ※新品アルカリ乾電池使用時 |
サイズ | φ32×153mm |
| 本体重量 | 約100g (乾電池内蔵状態) | 材質 | レンズ:ポリカーボネート 本体:ABS樹脂、 アダプター:アクリル |
| 国土交通省保安基準適合品(車検対応品) | |||
| 2018年保安基準内部突起(UN-R21)適合品 | |||
| ・長時間発光 発煙筒の発煙時間は約5分。 非常信号灯は連続点滅時間がおよそ約20時間と長時間に渡り安全を確保します |
|||
| ・底部分マグネット付 車のボディに固定できます。 |
|||
| 車両によって異なる発煙筒収納ホルダーにもすっきり収まる新3-WAYボディ構造 | |||
| <継続的に使用可能> 電池交換だけで継続的にご使用いただけます。 |
|||
| ※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,300 円(税抜)/ 1,430 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 11 (2026/11/22 13:31現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2461ページ | ||||
