品番 : EA983FR-41
品名 : [単3x2本] LED非常信号灯(赤色)
仕様
| メーカー | 小林総研 | 商品名 | ナイトセーバー |
|---|---|---|---|
| 電源 | 単3電池×2本(付属) | 光源 | 赤色LED9灯 |
| 点灯時間 | 点滅:約36時間点滅 点灯:約4時間 ※新品アルカリ乾電 池使用時 |
サイズ | φ37×167mm |
| 材質 | 本体:ABS樹脂 レンズ:ポリカーボネート |
重量 | 約100g(電池含まず) |
| 道路保安用品・道路工事の誘導灯、夜間警備にも使える非常信号灯 | |||
| 高輝度LEDが激しく点滅し、約200m先からでも周囲に存在を強くアピールできます | |||
| 最長36時間の連続点滅で事故処理が長引いても対応可能 | |||
| 底部マグネット付き | |||
| 国土交通省保安基準適合品(車検対応品) | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,920 円(税抜)/ 5,412 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/10/18 14:37現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA983FR-41 [単3x2本] LED非常信号灯(赤色) |
| EA983FR-42 [単3x2本] LED非常信号灯(黄色) |
| EA983FR-43 [単3x2本] LEDミニ非常信号灯(赤/黄) |
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA983FR-44 : [EA983FR41~43用] 肩掛けフック |
ウェブカタログ画像
拡大
