品番 : EA983FR-47
品名 : 112x94x22mm蓄光反射緑石鋲(超高輝度/20ton
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
サイズ(mm) | 112(W)×94(D)×22(H)mm | 重量 | 135g |
---|---|---|---|
耐荷重 | 20t | 材質 | PCカバー:蓄光顔料+アクリル樹脂 アクリル系反射材:ABS樹脂 |
蓄光部分発光色 | グリーン | ビス穴径 | φ4mm |
施工方法 | ビス止め/接着剤(推奨:エポキシ系) | ||
蓄光+反射2つの機能 車や自転車に有効な反射と、歩行者に有効な蓄光の2つの機能がついています。 |
|||
裏面に接着剤を塗布して取り付けて下さい。 | |||
蓄光がついている為、日没後でも歩行者の視認効果を高めることができます。 | |||
車線の誘導表示、歩道と車道の分離、危険個所の明示、避難誘導灯として使用できます。 | |||
工場、倉庫、駐車場、用水路、橋、避難路等様々な場所で使用できます。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
3,910 円(税抜)/ 4,301 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/05/02 18:11現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 2351ページ |
代替品
|
拡大