品番 : EA983FR-9
品名 : [単2x3本] LED誘導燈(青色/560mm)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
材質 | ライト部:ポリカーボネイト、 グリップ部:ABS樹脂 |
光源 | LED×12灯 |
---|---|---|---|
電源 | 単2電池×3本(別売) | 全長 | 560mm |
ライト部分径 | 30mm | 最大径 | 42mm |
重量 | 330g(電池込) | ||
点灯・点滅切替式 | |||
日常生活防水 | |||
ボディーカラーは防犯、ボランティアを示す青色です。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,890 円(税抜)/ 2,079 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/04/27 02:52現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 2349ページ |
代替品
|