品番 : EA983FS-101YA
品名 : AC100V LED回転灯(ブザー付/黄色)
仕様
| メーカー | パトライト(PATLITE) | 型番 | SKH-M2B-Y |
|---|---|---|---|
| 定格電圧 | AC100V | 定格消費電力 | 3.3W |
| 配線方法 | AC電源プラグ | 電源コード長 | 500mm |
| 色 | 黄 | 光源 | LED球 |
| 音量 | 88dB | 閃光数 | 120回/分 |
| 使用周囲温度 | -10~50℃ | サイズ | φ100×147mm |
| 取付穴 | φ6mm(3ヶ所) | 取付ピッチ | 70mm |
| 重量 | 370g | 保護等級 | IP23(防滴構造) |
| 材質 | ポリカーボネート | ||
| ブラシレスモーター構造により長寿命を実現 | |||
| デュアルリフレクタ構造で高視認を実現。回転灯特有の「走る光」の効果を際立たてます。 | |||
| ブザー付き(ブザー音色 1音:ピーピー) | |||
| RoHS10適合品 | |||
| PSE適合品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
24,400 円(税抜)/ 26,840 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/08/24 09:04現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1200ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA983FS-101RA AC100V LED回転灯(ブザー付/赤色) |
| EA983FS-101YA AC100V LED回転灯(ブザー付/黄色) |
| EA983FS-101BA AC100V LED回転灯(ブザー付/青色) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 関連商品 | EA983FS-100RA : AC100V LED回転灯(赤色) |
| 関連商品 | EA983FS-100YA : AC100V LED回転灯(黄色) |
| 関連商品 | EA983FS-100BA : AC100V LED回転灯(青色) |
