詳細表示

このページのURL:

品番 : EA983FS-124YA

品名 : DC12~24V LED回転灯(黄色)

仕様

メーカー パトライト(PATLITE) 型番 SKH-M1J-Y
定格電圧 DC12~24V 消費電力 2.9W
配線方法 キャブタイヤコード 電源コード長 500mm
色 黄 光源 LED球
音量 88dB 閃光数 120回/分
使用周囲温度 -10~50℃ サイズ φ100×141mm
取付穴 φ6mm(3ヶ所) 取付ピッチ 70mm
重量 330g 保護等級 IP23(防滴構造)
材質 ポリカーボネート
ブラシレスモーター構造により長寿命を実現
デュアルリフレクタ構造で高視認を実現。回転灯特有の「走る光」の効果を際立たてます。
ブザー無し
RoHS10適合品
PSE適合品
追加説明
カタログ価格

16,600 円(税抜)/ 18,260 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/10/01 16:45現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0276ページ 1200ページ
バリエーション一覧
EA983FS-124BA DC12~24V LED回転灯(青色)
EA983FS-124RA DC12~24V LED回転灯(赤色)
EA983FS-124YA DC12~24V LED回転灯(黄色)
ウェブカタログ画像
  • 本商品は「黄色」です
  • 本商品は「黄色」です

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  2. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top