品番 : EA983FS-166
品名 : AC100~200V LED回転灯(赤)
仕様
| メーカー | 日恵製作所 | 型番 | VL07R-200NPR |
|---|---|---|---|
| 色 | 赤 | 定格電圧 | AC100~200V(電源プラグ付き) |
| 仕様 | ブザー無 | 光源 | LED球 |
| サイズ | φ70×123mm | 重量 | 220g |
| 消費電力 | 1.0W | 回転 | 130回/分 |
| 材質 | レンズ:PC ボディ:ABS |
防水性能 | IP23 |
| グローブには発光面を広げるフレネルレンズ構造を採用 | |||
| 小型でありながらLEDを20個配列しスムーズな回転を実現 | |||
| AC100~200V仕様は、電源プラグ付になります。(電源プラグはAC100V専用) | |||
| ※AC200Vに使用される場合は、プラグ部を切断し、配線を行ってご使用ください。 | |||
| 屋外仕様(取付ねじSUS) | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
7,300 円(税抜)/ 8,030 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 7 (2026/11/16 04:48現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1200ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA983FS-166 AC100~200V LED回転灯(赤) |
| EA983FS-167 AC100~200V LED回転灯(黄) |
| EA983FS-168 AC100~200V LED回転灯(青) |
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA983FS-181 : φ 70mm ラバーベース(LED回転灯用) |
