品番 : EA983FS-171
品名 : DC12~24V LED回転灯(赤)
仕様
| メーカー | 日恵製作所 | 型番 | VL12R-D24WR |
|---|---|---|---|
| 色 | 赤 | 定格電圧 | DC12~24V |
| 仕様 | ブザー無 | 光源 | LED球 |
| サイズ | φ120×155mm | 重量 | 0.53kg |
| 消費電力 | 1.4W | 回転 | 140回/分 |
| 材質 | レンズ:PMMA ボディ:ABS |
||
| 発光面を広げるフレネルレンズ構造 | |||
| グローブの内側にフレネルレンズ構造を採用し発光面を縦方向に拡大、グローブカットで発光面を横方向に拡大し最大限に広げています。 | |||
| 屋外仕様(取付ねじSUS) | |||
| LED32個を配列し、輝度を高め、スムーズな回転動作を実現しました。 | |||
| インナーフレネルレンズとグローブカット構造により輝度と発光面積を大きくしました。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
13,700 円(税抜)/ 15,070 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 10 (2026/10/06 08:54現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0276ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA983FS-171 DC12~24V LED回転灯(赤) |
| EA983FS-172 DC12~24V LED回転灯(黄) |
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA983FS-182 : φ120mm ラバーベース(LED回転灯用) |
