詳細表示

このページのURL:

品番 : EA983FS-176

品名 : AC100~200V LED回転灯(赤)

仕様

メーカー 日恵製作所 型番 VL12R-200WR
色 赤 定格電圧 AC100~200V
仕様 ブザー無 光源 LED球
サイズ φ120×155mm 重量 0.56kg
消費電力 1.8W 回転 140回/分
連続使用時間 17,520時間 材質 レンズ:PMMA
ボディ:ABS
防水性能 IP23
発光面を広げるフレネルレンズ構造
グローブにフレネルレンズ構造を採用し発光面を縦方向に拡大、グローブカットで発光面を横方向に拡大し最大限に広げています。
屋外仕様(取付ねじSUS)
LEDを効率よく照射するフレネルレンズ構造で視認性を高めた構造です。
EA983FS-182を使用する事で保護特性IP55になります。
追加説明
カタログ価格

15,800 円(税抜)/ 17,380 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/11/16 04:48現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1200ページ
バリエーション一覧
EA983FS-176 AC100~200V LED回転灯(赤)
EA983FS-177 AC100~200V LED回転灯(黄)
ウェブカタログ画像
  • 単位:mm
  • 単位:mm

資料

図面
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top