品番 : EA983FS-256
品名 : DC12~24V 工事用LEDルーフ灯(青)
仕様
| メーカー | 日恵製作所 | 型番 | NY9272-1BT |
|---|---|---|---|
| 色 | 青 | 定格電圧 | DC12~24V |
| コード長 | 3.6m | 光源 | LED球 |
| 光度 | 255cd(最大) | サイズ | φ127×106mm |
| 重量 | 770g | 材質 | ポリカーボネート |
| 保護等級 | IP66 | 動作 | 全灯(点灯)のみ |
| 仕様 | ブザー無 | 消費電力 | 16W |
| LED数 | 3W×12個 | 使用温度範囲 | -30~65℃ |
| 固定方式 | マグネット着脱式 | 使用方法 | ルーフに取付走行可 |
| シガーライター用 | |||
| 底部にマグネット付 | |||
| シガーアダプタ部にあるスイッチで点灯消灯の切り替えができます。 | |||
| 寒冷地、猛暑地や真夏太陽光直下での使用に耐え、大型車両や工事車両の警告灯、高速道路の警告灯、セキュリティの警告灯などいろんな場面で使用可能です。 | |||
| 国土交通省新技術情報提供システムNETIS登録製品です。 | |||
| モーターレスのための耐振動に優れ、長寿命です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
24,800 円(税抜)/ 27,280 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/12 18:49現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0276ページ | ||||
