品番 : EA983FS-643
品名 : φ81mm/40kg マグネット(超強力)
仕様
EA983FS-613、-623、-633専用マグネット | |||
耐荷重 | 40kg | サイズ | φ81×13(H)mm |
---|---|---|---|
入数 | 1個 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
890 円(税抜)/ 979 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 14 (2025/08/24 18:01現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 2308ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA983FS-642 φ51mm/11kg マグネット(2個) |
EA983FS-643 φ81mm/40kg マグネット(超強力) |
その他関連 | |
---|---|
本体 | EA983FS-613 : 159x 95mm シグナルライト(高輝度LED/点灯・点滅) |
本体 | EA983FS-623 : 159x 95mm シグナルライト(高輝度LED/矢印) |
本体 | EA983FS-633 : [単3x4本] シグナルライト(LED/点灯・点滅) |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)