詳細表示

このページのURL:

品番 : EA983FS-66

品名 : [DC12V/24V] LED回転・点滅灯(モーターレス/黄色)

仕様

定格 DC12V/24V兼用 カラー 黄
サイズ 145×204×150(H)mm 重量 約900g
材質 グローブ:ポリカーボネート
本体:ABS
光源 ハイパワーLED 1W×12個
コード長 約4.5m 消費電流 0.3A
光度 約250cd(LED1個あたり)
回転と点滅を手元スイッチで切替えができます。
モーターを使用していないので、回転音が発生しません。
底面強力マグネット付
シガーライター用
防滴構造
追加説明
カタログ価格

14,500 円(税抜)/ 15,950 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 13

(2026/11/12 18:49現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0276ページ
バリエーション一覧
EA983FS-66 [DC12V/24V] LED回転・点滅灯(モーターレス/黄色)
EA983FS-67 [DC12V/24V] LED回転・点滅灯(モーターレス/青色)
EA983FS-68 [DC12V/24V] LED回転・点滅灯(モーターレス/緑色)
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top