品番 : EA983FS-811
品名 : [単1x2本]LED回転灯(マグネット付/赤色)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
リーズナブル価格の単1電池回転灯
仕様
電源 | 単1電池×2本(別売) | 光源 | LED球×30灯 |
---|---|---|---|
サイズ | φ95×145(H)mm | 重量 | 395g |
材質 | ABS樹脂 | 色 | 赤 |
連続使用時間 | 回転時:200時間 | ||
底部にマグネット付 | |||
暗闇時、約200m視認可能な高輝度LED搭載 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,050 円(税抜)/ 2,255 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/05/09 19:46現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
バリエーション一覧 |
---|
EA983FS-811 [単1x2本]LED回転灯(マグネット付/赤色) |
EA983FS-812 [単1x2本]LED回転灯(マグネット付/黄色) |
その他関連 | |
---|---|
オプション | EA758YA-3A : [単3x 4本] 乾電池(アルカリ) |
拡大