品番 : EA983FS-92
品名 : LED現場点滅灯(ソーラー充電・クランプ式/黄)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
リーズナブル価格のクランプ型
仕様
電源 | ソーラー(ニッケル水素電池) | 光源 | LED×6灯(黄色) |
---|---|---|---|
電池寿命 | 60時間 | クランプ範囲 | 55mmまで |
材質 | 本体:ポリスチレン 受け部:ポリエチレン |
重量 | 375g |
明暗センサー内蔵により、暗くなると自動点滅します。 | |||
ON/OFFスイッチ付 | |||
サイズ | 90×350(H)mm | 色 | 黄 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,870 円(税抜)/ 2,057 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/06/04 02:01現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
代替品
|
バリエーション一覧 |
---|
EA983FS-91 LED現場点滅灯(ソーラー充電・クランプ式/赤) |
EA983FS-92 LED現場点滅灯(ソーラー充電・クランプ式/黄) |