品番 : EA983FS-93
品名 : LED現場点滅灯(ソーラー充電・コーン用/赤)
リーズナブル価格のコーンかぶせ型
仕様
| 電源 | ソーラー(ニッケル水素電池) | 光源 | LED×6灯 |
|---|---|---|---|
| 連続使用時間 | 60時間 | 重量 | 210g |
| 材質 | 本体:ポリスチレン 受け部:ポリエチレン |
サイズ | 90×280(H)mm |
| 色 | 赤 | ||
| 明暗センサー内蔵により、暗くなると自動点滅します。 | |||
| ON/OFFスイッチ付 | |||
| 先端がカットされているミニコーンにも使用可能 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,970 円(税抜)/ 2,167 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 806 (2026/11/08 23:06現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2249ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA983FS-93 LED現場点滅灯(ソーラー充電・コーン用/赤) |
| EA983FS-94 LED現場点滅灯(ソーラー充電・コーン用/黄) |
ウェブカタログ画像
拡大
商品動画
※動画はEA983FS-94です

